Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

Cikkszám: 092531 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD PRO 1000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 36
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092531 36
EAN / GTIN 4044348517086
Gyártó száma VD PRO 1500 ESD NB 36

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
Valódi bőr belső talppal.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092532 sz. alatt.
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz