Félcipő, fekete/kék VD PRO 1100 ESD, S1 XB 38

Cikkszám: 092522 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD PRO 1000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S1
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092522 38
EAN / GTIN 4044348517048
Gyártó száma VD PRO 1100 ESD XB 38

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
Félcipő zárt nyelvvel és megerősített orrvédelemmel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz