Félcipő, fekete CP 4310 ESD, S2 NB BOA 38

Cikkszám: 092503 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás; Forgózár

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás; Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése Félcipő CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU cipőméret 38
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092503 38
EAN / GTIN 4044348680919
Gyártó száma CP4310BOANB38P

Leírás

Kivitel:

Competition sorozatú modern biztonsági cipő SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
  • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Competition ESD járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

CP 4310, BOA® Fit rendszerrel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092504 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz