Félcipő sárga/szürke/fekete CP 4480 ESD, S1 NB 40

Cikkszám: 092497 40
Kedvezmény
110,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése Félcipő CP 4480 ESD S1 SRC NB
EU cipőméret 40
Festék sárga/szürke/fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092497 40
EAN / GTIN 4044348694176
Gyártó száma CP4480ESDNB40P

Leírás

Kivitel:

A Competition sorozat modern biztonsági cipője Sneaker megjelenéssel, hálós textillel és sarokpánttal. Különösen kényelmes viselet a VARIO® REBOUND technológiának és a varrat nélküli cipőkialakításnak köszönhetően.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Competition TPU járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092498 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz