Félcipő szürke / fekete Steitz Secura Salix S1 XB 48

Cikkszám: 092496 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S1
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Gyártó jelölése Félcipő Salix S1 SRC XB
    EU cipőméret 48
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092496 48
    EAN / GTIN 4044348707326
    Gyártó száma SALIXXB48P

    Leírás

    Kivitel:

    SALIX ESD S1
    • Modern Mesh szövet.
    • Funkcionális textil bélés.
    • ECO CAP tengeri műanyag tartalommal.
    • A talp kender anyagból készült.
    • TPU Competition járótalp 3 mm-es profillal.
    • ESD kivitel.
    • Fémmentes szerkezet.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092495 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz