Félcipő kék/fehér CP 4400 ESD, S1 NB 46

Cikkszám: 092493 46
Kedvezmény
110,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Composite
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    Talp tulajdonságai Rebound talp
    Gyártó jelölése Félcipő CP 4400 ESD S1 SRC NB
    EU cipőméret 46
    Festék kék/fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092493 46
    EAN / GTIN 4044348692974
    Gyártó száma CP4400ESDNB46P

    Leírás

    Kivitel:

    A Competition sorozat modern biztonsági cipője Sneaker megjelenéssel, hálós textillel és sarokpánttal. Különösen kényelmes viselet a VARIO® REBOUND technológiának és a varrat nélküli cipőkialakításnak köszönhetően.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Competition TPU járótalp, fekete.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092494 sz. alatt.
    Piros és fekete csillapító elemet tartalmaz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz