Hegesztő bakancs, fekete FUSE, S3 40

Cikkszám: 092416 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 300 °C
    EU cipőméret 40
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092416 40
    EAN / GTIN 8023796663220
    Gyártó száma 13541-000 GR. 40

    Leírás

    Kivitel:

    FUSE hegesztőbakancs, cipőfűző-védővel.
    • Felső rész vízlepergető érdes bőrből.
    • Belső bélés 100% poliészterből, szellőzik, antibakteriális, kopásálló.
    • A lábágy EVA és nitril különleges keveréke a test jó megtámasztása érdekében.
    • PU / nitril járótalp, (300 °C-ig hőálló).
    • Hőálló varrások.
    • Állítható tépőzár.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz