Magasszárú fűzős cipő, fekete YOUTH, S3S FO SR 46

Cikkszám: 092415 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3S
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3S
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Üzemanyagálló
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092415 46
EAN / GTIN 8023796648517
Gyártó száma 78950-000 GR. 46

Leírás

Kivitel:

YOUTH biztonsági lábbeli sportos megjelenéssel.
  • Varrat nélküli felső rész szellőző és vízlepergető TECHSHELL szövetből.
  • Belső bélés 100% poliészterből, szellőzik, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált PU lábágy, ütéselnyelő.
  • PU/TPU járótalp.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz