Félcipő, fekete MONTI, S3S FO SR 41

Cikkszám: 092414 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3S
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3S
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    Tulajdonság Üzemanyagálló
    EU cipőméret 41
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092414 41
    EAN / GTIN 8023796629677
    Gyártó száma 78802-000.W41

    Leírás

    Kivitel:

    Sportos megjelenésű MONTI biztonsági cipő.
    • Varrat nélküli felső rész szellőző és vízlepergető TECHSHELL szövetből.
    • Belső bélés 100% poliészterből, szellőzik, antibakteriális, kopásálló.
    • Anatómiai és lyukasztott PU lábágy, ütéscsillapító.
    • PU/TPU járótalp.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz