Félcipő, fekete KRESS, S1PS FO SR 35

Cikkszám: 092413 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1PS
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1PS
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Üzemanyagálló
EU cipőméret 35
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092413 35
EAN / GTIN 8023796642171
Gyártó száma 78450-003.W35

Leírás

Kivitel:

Sportos megjelenésű KRESS biztonsági cipő.
  • Felső anyag szellőző BREATEX szövetből.
  • Belső bélés 100% poliészterből, szellőzik, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és lyukasztott PU lábágy, ütéscsillapító.
  • PU/TPU járótalp.
  • Bőr orrész.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz