• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasszárú fűzős cipő, fekete NEW TIRRENIAN, S3, EU cipő méret: 44

Cikkszám: 092402 44
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga kompozitok
Szakadásállóság Textil
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092402 44
Gyártó száma FW140-000 GR. 44
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Leírás

Kivitel:

NEW TIRRENIAN magasszárú fűzős cipő robusztus anyagokból.
  • Felső rész vízlepergető, érdes bőrből.
  • 100% poliészter belső bélés, szellőző, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált EVA és szövet AIR lábágy az optimális tartás érdekében.
  • Járótalp: PU/PU.
  • Felhúzott PU orrész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 36 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz