• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Magasszárú fűzős cipő, fekete NEW TIRRENIAN, S3, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092402 39
Másolás
Kedvezmény
40,82 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga kompozitok
Szakadásállóság Textil
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092402 39
Másolás
EAN / GTIN 8023796650794
Másolás
Gyártó száma FW140-000 GR. 39
Másolás
Gyártó COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Leírás

Kivitel:

NEW TIRRENIAN magasszárú fűzős cipő robusztus anyagokból.
  • Felső rész vízlepergető, érdes bőrből.
  • 100% poliészter belső bélés, szellőző, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált EVA és szövet AIR lábágy az optimális tartás érdekében.
  • Járótalp: PU/PU.
  • Felhúzott PU orrész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 36 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz