Félcipő, fekete/narancssárga CREGAN, S3S CI FO SR 37

Cikkszám: 092378 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3S
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3S
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Üzemanyagálló
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092378 37
EAN / GTIN 8023796441491
Gyártó száma 78881-000 GR. 37

Leírás

Kivitel:

CREGAN biztonsági lábbeli.
  • Felső rész vízlepergető bőrből.
  • 100% poliészter belső bélés, szellőző, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált PU lábágy, ütéselnyelő.
  • Járótalp: PU/TPU.
  • TPU orrész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 36 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz