Félcipő, fekete / kék Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 49

Cikkszám: 092280 49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Black Eagle Safety
    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 49
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092280 49
    EAN / GTIN 4044465250149
    Gyártó száma 610001 GR. 49

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű S3 biztonsági lábbeli sportos designnal, GORE-TEX® membránnal a kiemelkedő klímakomfort érdekében. Vízálló és jól szellőzik.
    • Mikroszálas / textil felső rész.
    • Kopásálló belső bélés váltakozó benti / kinti használathoz.
    • Praktikus gyorszár a gyors, egyszerű és biztonságos fel- és levételhez.
    • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
    • Csúszásmentes gumi járótalp.
    • PU hab sarokcsillapítás.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz