Félcipő, fekete / piros STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 48

Cikkszám: 092266 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése 728671-48
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092266 48
EAN / GTIN 4030839389225
Gyártó száma 728671-48

Leírás

Kivitel:

STEWART divatos biztonsági cipő szabadidős megjelenéssel.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU orrész.
  • WELLMAXX GRIP GUMI/TPU talp a BASF Infinergy® talpmagjával.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI