Félcipő, fekete / piros STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 43

Cikkszám: 092266 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése 728671-43
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092266 43
EAN / GTIN 4030839389171
Gyártó száma 728671-43

Leírás

Kivitel:

STEWART divatos biztonsági cipő szabadidős megjelenéssel.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU orrész.
  • WELLMAXX GRIP GUMI/TPU talp a BASF Infinergy® talpmagjával.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz