Félcipő kék / fekete ELTEN SHARKI Low ESD, S1 47

Cikkszám: 092265 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Gyártó jelölése 720840-47
    EU cipőméret 47
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092265 47
    EAN / GTIN 4030839388273
    Gyártó száma 720840-47

    Leírás

    Kivitel:

    SHARKI Low biztonsági cipő sportos megjelenéssel. Az új, ultrakönnyű TRANSFOAMERS talp kiváló csillapítást és maximális kényelmet biztosít.
    • Szellőző textil bélés.
    • Párnázott nyelv.
    • Teljes felületű ESD talpbetét.
    • GUMMI/TPU/EVA talp.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz