Félcipő kék / fekete ELTEN SHARKI Low ESD, S1 43

Cikkszám: 092265 43
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése 720840-43
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092265 43
EAN / GTIN 4030839388235
Gyártó száma 720840-43

Leírás

Kivitel:

SHARKI Low biztonsági cipő sportos megjelenéssel. Az új, ultrakönnyű TRANSFOAMERS talp kiváló csillapítást és maximális kényelmet biztosít.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD talpbetét.
  • GUMMI/TPU/EVA talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz