Nyitott félcipő fekete / kék IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 38

Cikkszám: 092262 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat IMPULSE
Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092262 38
EAN / GTIN 4030839349885
Gyártó száma 719755-38

Leírás

Kivitel:

Kényelmes IMPULSE XXT biztonsági cipő modern designnal.
  • Mikroszálas felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • PU/PU Wellmaxx TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.

Könnyű biztonsági nyitott cipő dupla tépőzárral.

Szabvány:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz