Félcipő szürke / fekete SENSATION UP Low ESD, S3 42

Cikkszám: 092260 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENSATION UP
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék szürke / fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092260 42
EAN / GTIN 4030839239551
Gyártó száma 72201-42

Leírás

Kivitel:

Divatos szabadidős megjelenésű SENSATION UP biztonsági cipő.
  • Hidrofobizált felső rész: farmer hatású textil és nubuk bőr.
  • Szellőző BIOACTIVE textil bélés a kellemes lábklíma érdekében.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU UP talp, csúszásgátló.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Tartalom:

Inkluzív extra fekete cipőfűző.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz