• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Hegesztő bakancs, fekete CARL HI, S3, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092255 39
Másolás
Kedvezmény
86,26 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CARL
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
EU cipőméret 39
Festék fekete
Felső anyag Marhabőr
Talp anyaga gumi/PU
Bélés anyaga bőr
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092255 39
Másolás
EAN / GTIN 4030839210420
Másolás
Gyártó száma 64461-39
Másolás
Gyártó ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztő bakancs a legjobb termikus tulajdonságokkal. Kb. 200 °C-ig, rövid időre 300 °C-ig hőálló.
  • Felső rész robusztus marhabőrből.
  • Bőr bélés.
  • Zárt nyelv.
  • Teljes felületű Basic grey talpbetét.
  • Antisztatikus Softvlies belső talpbélés.
  • Nagy stoplis gumi/PU SAFETY-GRIP járótalp.
  • PU orrvédő.
  • Hőálló varrások.
  • Gyorszár a kényelmes felvételhez.
  • Párnázott szikra ellen védő szár.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 39 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz