Szandál, fekete/piros SCOTT PRO ESD, S1P 43

Cikkszám: 092244 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SCOTT
Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék fekete/piros
Felső anyag Cordura®
Fényvisszaverő anyaggal (jó láthatóság) igen
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092244 43
EAN / GTIN 4030839259948
Gyártó száma 726661-43

Leírás

Kivitel:

TRAINERS sorozatú biztonsági lábbeli.
  • Szellőző textil bélés.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • TPU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli súrlódásnak ellenálló, szenny- és vízlepergető Cordura® anyagból.
  • Különösen könnyen ápolható és gyorsan szárad.
  • Fém- és bőrmentes.
  • A csekély súly kitűnő viselési kényelmet biztosít.

Könnyű biztonsági szandál dupla tépőzárral.
  • Felső rész mikroszálas és textil anyagból.
  • Párnázott nyelv.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 47 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz