Félcipő, fekete MANAGER XXB Low ESD, S3 40

Cikkszám: 092243 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092243 40
EAN / GTIN 4030839381809
Gyártó száma 723231-40

Leírás

Kivitel:

Az elegáns Business biztonsági cipő ideálisan illik a fekete árnyalatú üzleti megjelenéshez. BASF Infinergy® hightech anyagból készült talp a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • A felső rész nubuk bőrből készült.
  • Bőr bélés.
  • ESD szerinti Softvlies járótalp.
  • Teljes felületű Sportive ESD grey talpbetét.
  • WELLMAXX BUSINESS PU/PU talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC