Félcipő, fekete JOURNEY black Low ESD, S3 45

Cikkszám: 092238 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat JOURNEY
    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 45
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092238 45
    EAN / GTIN 4030839372593
    Gyártó száma 729611-45

    Leírás

    Kivitel:

    JOURNEY sportos biztonsági cipő visszafogott fekete színben.
    • Felső rész hidrofobizált nubuk bőrből.
    • Szelőző textil bélés.
    • Párnázott nyelv.
    • Teljes felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
    • Gummi/PU E-TRACK talp, csúszásgátló.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz