Félcipő, fekete / szürke REACTION XXT low ESD, S3 36

Cikkszám: 092200 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat REACTION
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092200 36
EAN / GTIN 4030839346983
Gyártó száma 729701-36

Leírás

Kivitel:

A REACTION XXT biztonsági cipő az ELTEN REACTION grey új változata klasszikus fekete-szürke színben. A BASF Infinergy® talpmagok visszaadják a lábaknak a járás során felhasznált energiát és ezzel egyidejűleg nagyon jó csillapító tulajdonságokkal rendelkeznek.
  • Marhabőr felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • WELLMAXX TRAINERS PU/PU talp.
  • Kopásálló orrvédő.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.