Félcipő, fekete Biztonsági cipő comfort black ESD, S1P W2, EU cipőméret: 41

Cikkszám: 092166 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Súlyfüggő csillapítóelem
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092166 41
EAN / GTIN 4067263779667
Gyártó száma 092166 41

Leírás

Kivitel:

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
  • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
  • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
  • GARANT comfort TPU járótalp.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel és textil átszúrásvédelemmel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

  • GARANT comfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
  • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
  • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120.

Normál W1 kivitel a 092165 sz. alatt.