Félcipő, fekete Munkavédelmi cipő comfort black ESD, S1P W1 36

Cikkszám: 092165 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 36
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092165 36
    EAN / GTIN 4067263779483
    Gyártó száma 092165 36

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT comfort munkavédelmi cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
    • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Praktikus GARANT comfort sarok fogantyú a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
    • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
    • GARANT comfort TPU járótalp.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel és textil átszúrásvédelemmel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    • A GARANT Comfort lábágy betét súlyfüggő csillapítással a lábvédelem tartozékok található: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény) alatt.
    • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
    • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő a GARANT cipőfűzőket: a 092855 120 sz. alatt.

    Széles W2 kivitel a 092166 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz