Félcipő, fekete / kék uvex 2 trend, S1 38

Cikkszám: 092153 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat uvex 2
    Nem Unisex
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 38
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092153 38
    EAN / GTIN 4031101768847
    Gyártó száma 6937838

    Leírás

    Kivitel:

    Sportos megjelenésű és szélességben jól illeszkedő biztonsági cipő. Bőség 11.
    • Ergonomikus kialakítású járótalp kék duplán tömítő poliuretánból nagyon jó csúszásgátlással.
    • Bicsaklás védelem az innovatív uvex anti-twist sarokrésznek köszönhetően.
    • ESD kivitel (ESD).
    • Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.

    Mikrovelúr felső rész.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz