Félcipő fekete / fehér uvex 1 sport, S3 39

Cikkszám: 092148 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 39
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092148 39
    EAN / GTIN 4031101679426
    Gyártó száma 6596239

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű, sportos és átgondolt biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült. Bőség 11.
    • Duplán szigetelő poliuretán járótalp jó csúszásgátlással.
    • 100 %-ban fémmentes lábujjvédő orrész – anatómiai kialakítású, jó oldalstabilitással.
    • ESD kivitel.
    • Kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.

    Szellőző mikrovelúr felső rész.

    Szabvány:

    EN ISO20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz