Félcipő fekete / fehér uvex 1 sport, S1P 44

Cikkszám: 092147 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092147 44
EAN / GTIN 4031101731704
Gyártó száma 6594244

Leírás

Kivitel:

Könnyű, sportos és átgondolt biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült. Bőség 11.
  • Duplán szigetelő poliuretán járótalp jó csúszásgátlással.
  • 100 %-ban fémmentes lábujjvédő orrész – anatómiai kialakítású, jó oldalstabilitással.
  • ESD kivitel.
  • Kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.

Szellőző textil felső rész.

Szabvány:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz