• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Félcipő fekete / fehér uvex 1 sport, S1, EU cipő méret: 51

Cikkszám: 092146 51
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 51
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092146 51
EAN / GTIN 4031101699981
Gyártó száma 6594851
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Könnyű, sportos és átgondolt biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült. Bőség 11.
  • Duplán szigetelő poliuretán járótalp jó csúszásgátlással.
  • 100 %-ban fémmentes lábujjvédő orrész – anatómiai kialakítású, jó oldalstabilitással.
  • ESD kivitel.
  • Kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.

Szellőző textil felső rész.

Szabvány:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.