Félcipő, fekete/narancssárga uvex 2, S3 50

Cikkszám: 092135 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 2
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 50
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092135 50
EAN / GTIN 4031101609621
Gyártó száma 6502250

Leírás

Kivitel:

Könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Distance Mesh bélésanyag.
  • 100 %-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • Kétrétegű PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • A PU orrész védi a felső anyagot és jelentősen hosszabb élettartamot biztosít.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli hidrofobizált, teljes barkás sima bőrből rugalmas cipőfűzőkkel a gyors bekötéshez. Nemfém, átszúrásvédelemmel rendelkező talpbetéttel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz