Félcipő, fekete/narancssárga uvex 2, S3 35

Cikkszám: 092135 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat uvex 2
    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 35
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092135 35
    EAN / GTIN 4031101609478
    Gyártó száma 6502235

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
    • Distance Mesh bélésanyag.
    • 100 %-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
    • Kétrétegű PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
    • A PU orrész védi a felső anyagot és jelentősen hosszabb élettartamot biztosít.
    • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
    • ESD kivitel.

    Biztonsági lábbeli hidrofobizált, teljes barkás sima bőrből rugalmas cipőfűzőkkel a gyors bekötéshez. Nemfém, átszúrásvédelemmel rendelkező talpbetéttel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz