Félcipő, fekete/piros uvex 1 x-tended support, S3 37

Cikkszám: 092122 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat uvex 1
    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 37
    Festék fekete/piros
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092122 37
    EAN / GTIN 4031101577852
    Gyártó száma 8516237

    Leírás

    Kivitel:

    Sportos, különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
    • Mikrovelúr felső rész.
    • Distance-Mesh bélésanyag.
    • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
    • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
    • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
    • ESD kivitel.

    Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel.
    Biztonsági lábbeli a láb középső és oldalsó megtámasztásával a cipő optimális tartása érdekében.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz