Félcipő fekete/sárga uvex 1, S1P 49

Cikkszám: 092114 49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 49
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092114 49
    EAN / GTIN 4031101577791
    Gyártó száma 8514249

    Leírás

    Kivitel:

    Sportos, különösen könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
    • Mikrovelúr felső rész.
    • Distance-Mesh bélésanyag.
    • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
    • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
    • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
    • ESD kivitel.

    Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel. Szellőző, perforált mikrovelúr felső rész.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz