Félcipő, fekete HOLEX Move Two 101 félcipő S3L ESD, EU cipő méret: 40

Cikkszám: 092098 40
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3L
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szakadásállóság: Textil
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Férfi
Védettségi osztály S3L
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szakadásállóság Textil
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092098 40
EAN / GTIN 4067263114369
Gyártó száma 092098 40

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Move Two biztonsági cipő jellemzője a könnyű és rugalmas anyag, amely szellőzik és ellenálló. Az anyagok kombinációja kényelmes és kellemes viselet. A megjelenést klasszikus dizájn egészíti ki modern elemekkel. Ezenkívül a cipő robusztus a szennyeződéssel és a sérüléssel szemben.
  • Mikroszálas felső rész.
  • Textil átszúrásvédelem.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • 100% poliészterből készült szellőző, kopásálló, szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • Mesh- / PU hab lábágy betét.
  • PU / TPU járótalp, fekete.
  • Jobb láthatóság a fényvisszaverő elemeknek köszönhetően.

Félcipő cipőfűzővel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092862 110, 092863 130 sz. HOLEX cipőfűzőt és a 092845 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetétet.