Félcipő, fekete / szürke Move One grey munkavédelmi cipő, ESD, S3 46

Cikkszám: 092089 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • Szakadásállóság: Textil
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szakadásállóság Textil
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092089 46
EAN / GTIN 4067263669395
Gyártó száma 092089 46

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Move One biztonsági cipő összekapcsolja a kényelmes viseletet a modern és sportos megjelenéssel. Az anyag könnyű és vízálló. Ezen felül nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
  • Kopásálló Oxford és erősített TPU felső rész.
  • Szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • PU/TPU járótalp, fekete.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • Mesh- és PU hab lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092867 125, 092868 125, 092869 125 sz. HOLEX cipőfűzőket és a 092844 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetéteket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz