Félcipő antracit / fekete Munkavédelmi cipő comfort ESD, S1 W1, EU cipő méret: 41

Cikkszám: 092052 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 41
Termék fajtája Munkavédelmi félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092052 41
EAN / GTIN 4062406280147
Gyártó száma 092052 41

Leírás

Kivitel:

A GARANT comfort munkavédelmi cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
  • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Praktikus GARANT comfort sarok fogantyú a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
  • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
  • GARANT comfort TPU járótalp.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

  • GARANT comfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
  • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
  • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120.

Széles W2 kivitel a 092053 sz. alatt.