Basic Clear térdvédő 1 pár KNEE

Cikkszám: 092003 KNEE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 14404

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék Átlátszó
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Térdvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092003 KNEE
EAN / GTIN 4260138252009
Gyártó száma 50001

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű univerzális térdvédő robusztus használathoz. Rugalmas PVC felsőrésszel és zseléelasztikus anyagbetéttel a térd puha kipárnázása érdekében. Egyszerűen fel- és lehúzható a tépőzáras szimpla pántos rögzítésnek köszönhetően.
Átlátszó PVC sapkával a színes nyomok megakadályozása érdekében a padlón.
Méret: onesize.

Szabvány:

EN 14404

Tartalom:

Szállítás párban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz