Alkar szorító, balos L/XL

Cikkszám: 092002 L/XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Termék fajtája Sebkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092002 L/XL
EAN / GTIN 4260138254041
Gyártó száma 90203

Leírás

Kivitel:

A szorító ideális a megelőzéshez, tehermentesít, véd és stabilizál. A szorító védelmének köszönhetően javul az érintett ízületek regenerációja és véd a sérülésektől. Tartást ad és célzott kompressziót fejt ki. Ideális olyan munkahelyzetekbe, melyekben a csukló különösen nagy igénybevételnek van kitéve, pl. akkus működtetésű eszközök használata esetén.
  • Rugalmas anyag
  • Könnyen rögzíthető.
  • Nagyon kényelmes viseletű és optimálisan helyezkedik el.

Egyedileg beállítható az állítható tépőzárnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkar szorító, jobbos kivitel a 091995 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz