Hüvelykujjas csuklószorító, jobbos L

Cikkszám: 091994 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Termék fajtája Sebkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091994 L
EAN / GTIN 4260138254096
Gyártó száma 90304

Leírás

Kivitel:

A szorító ideális a megelőzéshez, tehermentesít, véd és stabilizál. A szorító védelmének köszönhetően javul az érintett ízületek regenerációja és véd a sérülésektől. Tartást ad és célzott kompressziót fejt ki. Ideális olyan munkahelyzetekbe, melyekben a csukló különösen nagy igénybevételnek van kitéve, pl. akkus működtetésű eszközök használata esetén.
  • Rugalmas anyag.
  • Könnyen rögzíthető.
  • Nagyon kényelmes viseletű és optimálisan helyezkedik el.

Egyedileg beállítható az állítható tépőzárnak köszönhetően.

Figyelem:

Hüvelykujjas csuklószorító, balos kivitel a 092001 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz