Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Fleece dzseki HAY RIVER XL

Cikkszám: 091945 XL
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 314
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HAY RIVER
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 314 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret XL
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091945 XL
EAN / GTIN 7040057553053
Gyártó száma 72111_990-XL

Leírás

Kivitel:

Kifinomult kötött fleece dzseki puha Polartec® anyagból. Tökéletes védelem hidegben, mind magáncélú, mind munkaköri használathoz. A derékbőség a szegélyben lévő madzaggal állítható. Modern szegett varrással.
  • Középső zipzár állvédővel.
  • Két oldalsó zseb zipzárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz