Zokni TOP SUMMER 42-44

Cikkszám: 091925 42-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 76% poliészter; 18% nylon; 3% elasztán; 3% pamut

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 76% poliészter; 18% nylon; 3% elasztán; 3% pamut
Festék navy
EU cipőméret 42-44
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091925 42-44
EAN / GTIN 8023796145412
Gyártó száma CC-000-00 M

Leírás

Kivitel:

Nyári zoknik speciális szálakkal a max. szellőzés érdekében.
Kellemes viselet a COOLMAX® anyagnak köszönhetően, amely kellemesen szárazon tartja a lábát. Elkerülhetőek a kellemetlen szagok az antibakteriális freshFX® kezelésnek köszönhetően. LYCRA® erősítésű szerkezettel a nagyobb rugalmasság érdekében sok mosás után is. Típus: Unisex.

Alkalmazható:

Iparba, logisztikába, építőiparba, tisztításhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz