Zokni TOP WINTER 36-38

Cikkszám: 091924 36-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 78% poliészter; 10% nylon; 4% merino; 4% akril; 2% elasztán; 2% pamut

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 78% poliészter; 10% nylon; 4% merino; 4% akril; 2% elasztán; 2% pamut
    Festék navy
    EU cipőméret 36-38
    Termék fajtája Zokni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091924 36-38
    EAN / GTIN 8023796227859
    Gyártó száma CL-000-00 XS

    Leírás

    Kivitel:

    Meleg magasszárú zoknik télre THERMOLITE® szerkezettel a termikus szigetelés érdekében. Az ásványi gyapot csíkokkal elkerülhetőek az izomszakadások, melyek melegen tartják a vádlit.
    Kellemes viselet a COOLMAX® anyagnak köszönhetően, amely kellemesen szárazon tartja a lábát. Elkerülhetőek a kellemetlen szagok az antibakteriális freshFX® kezelésnek köszönhetően. LYCRA® erősítésű szerkezettel a nagyobb rugalmasság érdekében sok mosás után is. Típus: Unisex.

    Alkalmazható:

    Iparba, logisztikába, építőiparba, tisztításhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz