Zokni TOP ESD PRO 36-38

Cikkszám: 091923 36-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 44% poliészter; 32% pamut; 18% nylon; 3% elasztán; 3% szénszál

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 44% poliészter; 32% pamut; 18% nylon; 3% elasztán; 3% szénszál
    Festék Fehér
    EU cipőméret 36-38
    Termék fajtája Zokni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091923 36-38
    EAN / GTIN 8023796286115
    Gyártó száma CC-002-09 XS

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű ESD zoknik nyárra elektrosztatikus feszültségek elkerüléséhez.
    Kellemes viselet a COOLMAX® anyagnak köszönhetően, amely kellemesen szárazon tartja a lábát. Elkerülhetőek a kellemetlen szagok az antibakteriális freshFX® kezelésnek köszönhetően. LYCRA® erősítésű szerkezettel a nagyobb rugalmasság érdekében sok mosás után is. Típus: Unisex.

    Alkalmazható:

    Atex környezetbe, ESD környezetbe, iparba

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz