Trikó MELEG 3XL

Cikkszám: 091904 3XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% merino
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C kímélő mosás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Funkciós aláöltözet Blakläder
    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100% merino
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
    Mosás 40 °C kímélő mosás
    Festék szürke / fekete
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Trikó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091904 3XL
    EAN / GTIN 7330509423554
    Gyártó száma 489717329699XXXL

    Leírás

    Kivitel:

    Funkciós aláöltözet 100% merinó gyapjúból kitűnő hőszigeteléssel és nedvesség elvezetéssel. A melegítő részek a vállnál, az ujjaknál, a hátrészen, az ülepnél és az oldalakon találhatóak a hideg gyors behatolásának elkerülése érdekében.

    Alkalmazható:

    Ajánlott hőmérséklet -5 °C – -30 °C.

    Figyelem:

    Női aláöltözet felső szürke / fekete színben a 091605 sz. alatt található.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz