{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 6 típus; EN 471 | |
Sorozat | Multinorm ruházat Rofa | |
Nem | férfi | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
Festék | sárga | |
Anyag | Modakril, pamut | |
Konfekcióméret DE | 64-70 | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 körbefutó fényvisszaverő csík | igen | |
Mobiltelefon zseb | igen | |
Termék fajtája | Láthatósági mellény |
Cikkszám | 091888 64-70 | |
Gyártó száma | 155190 300 GR.3 |