Női funkciós kabát S

Cikkszám: 091880 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem női
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / piros
Szabvány EN 343
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091880 S
EAN / GTIN 7330509684726
Gyártó száma 497219779956S

Leírás

Kivitel:

Könnyű, bélelt női funkciós dzseki, mely tökéletes viselet hideg időben. Szél- és vízálló, jól szellőzik, lezárt varrásokkal. Jól illeszkedik az állítható ujjpántnak köszönhetően tépőzárral és madzaggal állítható bőséggel.
  • Mellső zsebek cipzárral.
  • Első zsebek cipzárral.

Leírás:

  • Fényvisszaverő elemekkel.
  • Levehető kapucni.
  • Cipzár a bélésnél az egyszerű feliratozás érdekében.
  • Szimpla műanyag cipzár.

Szabvány:

EN 343.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz