High Vis Microfleece kabát M

Cikkszám: 091870 M
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 170
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat High Vis
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 170 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / sárga
Unisex méret M
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091870 M
EAN / GTIN 7330509459430
Gyártó száma 499310109933M

Leírás

Kivitel:

Microfleece kabát fényvisszaverő elemekkel az ujjaknál, zsebeknél és a vállaknál a jobb láthatóság érdekében. Optimálisan illeszkedik a hosszított hátrésznek, valamint a rugalmas ujj- és kabátvégnek köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz