{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 93% poliamid; 7% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091859 25 | |
EAN / GTIN | 7330509687543 | |
Gyártó száma | 198916449900D100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nadrág X1900 Kisipar, fekete, Konfekcióméret DE: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
169,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 25 | 25 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 93% poliamid; 7% elasztán | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |